レンカライト(蛍光灯連結ライト20)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469455 品番 FP-5
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。

用途
トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
電源(V)100 消費電力(W)20 コード長さ(m)5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm)1170 適合蛍光灯FL20SS-N 寸法(幅Wmm×長さLm)67×794 質量(g)1180 トラスコ品番370-3185 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39469455
2019-06-13
用途:
事務所の軒先のテントの下に取り付けて全体を明るく照明した。
日本共産党鶴見区後援会 様 (その他業種)

必要におおじて本数を増やして使えば、事務所の全面がより広範囲に明るくできる。

対象商品:
39469455
2019-02-14
用途:
作業ラインで照度不足に為購入
株式会社ファーマインド 様 (製造業)

照度不足は解消まで行きませんでした。1本ではなく連結2本がよかったような。フックが弱いと他に投稿がありましたので、結束バンドで補強し使用してます。

対象商品:
39469455
2017-12-01
用途:
作業場の照明
農・林・水産業

移設も簡単で連結できるので増設やメインテナンスも最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
39469455
2017-04-21
用途:
イベントテント用照明に
株式会社SSコミュニティー 様

引っかけるフックが思いのほか弱かった。連結前提だともう少しコード短くてもと思う。テント内はLEDと違い全面が明るく良かった。

対象商品:
39469455
2015-06-27
用途:
夜間、外イベント等此処に使用
株式会社のいり 様

照明機器にしてはコンパクトであり光量も有り、消費電力も少なく助かります。(会社への書類が通れば後10本は欲しいものですね)ただ、フックの強度が無いのがちょっと残念ですが値段からしてもお買い得ですね。

対象商品:
39469455
2014-01-27
用途:
庭の照明

思っていた以上に明るく取扱い簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする