軽便ランプ(耐震電球付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469464 品番 KL-100
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,4982,898

鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。

明るさ(Lm)1500 寸法(幅W×奥行D)(mm)131×220.5 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)100 質量(g)630 用途現場作業時の照明として トラスコ品番370-3576 芯数2 電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする