ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クリップ式投光器
軽便ランプ(耐震電球付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39469473
品番
KL-200
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
明るさ(Lm)
3460
寸法(幅W×奥行D)(mm)
142×252
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
消費電力(W)
200
質量(g)
650
用途
現場作業時の照明として
トラスコ品番
370-3584
芯数
2
電線仕様-種別
VCTFK0.75mm
2
×2芯
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球