3/22より値下げ!現場を応援

補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39469595 品番 CM-05A
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。

明るさ(Lm)790 コード長さ(m)5.0 電源(V)100 消費電力(W)60 使用電球AS-60(付属) 質量(kg)0.70 用途車の整備。機械の点検や保守作業。 トラスコ品番370-2928 電線仕様-種別VCT1.25mm2 電球の種類白熱電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39469561
2021-03-15
用途:
作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

最近はLED使用が多く、手元にはあるが長年使用している愛着観があり壊れても同じものを買ってしまいます

対象商品:
39469561
2013-01-25
用途:
整備
株式会社 セイビセンター 様

もう少し値段がやすかったらいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする