ILI型ホームハンドランプ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469647 品番 ILI5R
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量コンパクトボディーです。
360°回転フック付です。
手元スイッチ付です。
放熱効果の高い網型ガード。
電球交換が容易な網型ランプガード付です。
耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。

電源(V)100 消費電力(W)60 コード長さ(m)5.0 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm)790 質量(g)640 レッド 寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338 用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 トラスコ品番370-3495 フックフック付 電球の種類耐震球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39469622
2022-12-01
用途:
リフォーム

かわいいのと、軽いから持ち運びが楽です。引っ掛けるタイプなので、扱いやすい。

対象商品:
39469631
2017-09-09
用途:
暗部を照らして作業したい時などに使用
サービス業

思っているより軽く、また運びも楽なので重宝しています

対象商品:
39469613
2015-02-24
用途:
照明が無い、または有っても暗い場合に使用。

耐震電球には満足していますが、吊り下げて使う際、フックが頂部の1箇所だけで、握り手側にも吊り下げフックが有るとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする