LEDフローレンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39469656 品番LJW5
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。

消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする