※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCW-0 防雨型フローライト ハタヤリミテッド 39469683 FCW-0 防雨型フローライト ハタヤリミテッド 39469683

防雨型フローライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469683 品番 FCW-0
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。

電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 コード長さ(m)0.3 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 トラスコ品番370-3169 質量(kg)0.5 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨、絶縁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする