※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCW-10 防雨型フローライト ハタヤリミテッド 39469692 FCW-10 防雨型フローライト ハタヤリミテッド 39469692

防雨型フローライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469692 品番 FCW-10
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。

電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 コード長さ(m)10.0 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 トラスコ品番370-3177 質量(kg)1.6 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨、絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする