※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE210K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469805 RE210K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469805

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)2300 コード長さ(m)10.0 注文コード39469805 品番RE210K
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は明るさ・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。

明るさ(Lm)2300 消費電力(W)200 電球の種類レフ球 芯数2 コード長さ(m)10.0 使用場所屋外用 用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 トラスコ品番370-4157 質量(kg)1.94 電源(V)100 電線仕様-種別VCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする