ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2300
コード長さ(m)
0.3
注文コード
39469875
品番
RG-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
明るさ・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
明るさ(Lm)
2300
消費電力(W)
200
電球の種類
レフ球
芯数
2芯
コード長さ(m)
0.3
使用場所
屋外用
用途
建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY
トラスコ品番
370-4220
質量(g)
1040
電源(V)
200
口金
E26
芯数(C)
2
最大口開き(mm)
76.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×310×375
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT0.75mm
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
特殊用途
防雨
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。