ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
3500
コード長さ(m)
10.0
注文コード
39469884
品番
RE310K
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
明るさ(Lm)
3500
消費電力(W)
300
電球の種類
レフ球
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
10.0
使用場所
屋外用
用途
建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
トラスコ品番
370-4173
質量(kg)
2.43
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT0.75mm
2
電源タイプ
電源コード式
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。