※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-305K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469902 RG-305K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469902

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)3500 コード長さ(m)5.0 注文コード39469902 品番RG-305K
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は明るさ・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。

明るさ(Lm)3500 消費電力(W)300 電球の種類レフ球 芯数3 コード長さ(m)5.0 使用場所屋外用 用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY トラスコ品番370-4254 質量(g)2020 電源(V)100 口金E39 芯数(C)3 最大口開き(mm)102.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×387×432 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 特殊用途防雨
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする