ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
3500
コード長さ(m)
5.0
注文コード
39469936
品番
RC-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
明るさ・コード長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
明るさ(Lm)
3500
コード長さ(m)
5.0
電源(V)
100
消費電力(W)
300
質量(kg)
1.79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×316×383
口金
E39
最大口開き(mm)
90
電線仕様
VCT0.75mm
2
芯数(C)
2
用途
建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
トラスコ品番
370-4084
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨