電工ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470216 品番NF304D
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。

電線長さ(m)30 使用場所屋内 トラスコ品番368-6451 質量(kg)6.6 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする