ハンドリール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470243 品番 HR-EB102-G
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。

タイプ屋内型、アース・漏電保護用 仕様電源ランプ付 用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 トラスコ品番327-2605 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)15 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470243
2020-04-22
用途:
現場での仮設
建設業・工事業

電工リールよりも軽くて、ケーブルの長さも丁度良くコンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする