マジックびっくリール (ブレーカー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470252 品番RZ-EB30S
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。

仕様
「ドラムストッパー」付
ブレーカー付
温度センサー付
(側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 用途高所・狭所作業に最適です。 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470252
2015-07-20
用途:
高所での電動工具の使用
有限会社松本電気工業 様

とにかくコードだけを引っ張っていけば良いので、非常に使いやすい!あと3割ほど価格が安いともう1台購入するのですが・・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする