金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470261 品番 KSEB550
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。

電線長さ(m)3 特性アース付 電線仕様-種別SVCT 用途建設工事などの現場作業に最適。 仕様ブレーカー付 トラスコ品番368-6183 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470295
2021-07-10
用途:
コア抜き
有限会社 モリカワ 様 (建設業・工事業)

どの埋設管にもどの鉄筋にも効果が発揮出来る訳じゃないので結局倉庫の隅で使わない羽目になります。

対象商品:
39470295
2014-11-14
用途:
コンクリートへの穴け
建設業・工事業

使いやすいです。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする