交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39470304 品番 MT1E
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

交換用トリプルコンセントです。
MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。

定格125V・15A 特性アース付 用途延長コードやびっくリールの先端補修に。 トラスコ品番368-6434 寸法(mm)W60×D36×H130 質量(g)200 適合電線VCT2×3芯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
断線交換用
柊建業株式会社 様 (建設業・工事業)

コード式ドラムのコンセント部焼けているので、こちらの商品を使いコード式に変更。これは良い。

対象商品:
39470304
2020-07-24
用途:
工場内の電気設備交換
berry house EGIBASE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リールコード先端部コンセントが不具合となっていて、このサイズを探していました。
作業しやすくなりました。

対象商品:
39470313
2018-12-05
用途:
延長コード修繕

延長コードの修繕で購入しましたが使用上の注意に
「屋内型」だと表示されていてがく然としました。
商品の特徴・基本仕様に屋外型または、屋内形を表示してもらいたいです。

対象商品:
39470304
2016-12-26
用途:
コア削孔
株式会社Riku 様

三芯の単線につけて使用しています。使い勝手がよく重宝します。

対象商品:
39470304
2016-03-24
用途:
破損品の交換
建設業・工事業

このタイプのコンセントはなかなか見つからないのだが、やっと見つけました。もう少し小型になるともっと使いやすいと思うのですが、如何でしょう?

対象商品:
39470304
2020-10-28
用途:
自動車のメンテナンス時など
GARAGE BIG-PINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動巻ドラムリールに使用してますが少し重たいですかね…

対象商品:
39470313
2016-06-14
用途:
アンカ―等の穴明や打設に
株式会社Riku 様

通電が一目で分かるので二度手間もなく安心して施工できます。

対象商品:
39470304
2016-04-06
用途:
自動車修理の電気リールのコンセント部の交換

他ではこの形状は無いので、サイズを気にせずに購入したので言えないぶぶんですが、
商品の性質上しかた無いかも知れませんが思ったよりでかい。
もっと小さいサイズが有ればもっと使いやすいので、コンパクトにしたものがあると嬉しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする