日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470347
品番
NWEB53
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
仕様
防雨型コンセントキャップ
漏電保護
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
50
質量(kg)
11.8
用途
各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
トラスコ品番
368-6523
色
(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)
AC100
電線太さ(mm
2
)
2.0
芯数
2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)
15
側板
290Φmm
電線色
黒
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)