SX延長コード(標準)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39470383 品番 SX-203-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。

グリーン 種別屋内用 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)2.12 用途屋内の作業に トラスコ品番370-4629 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内 特性防塵
注意
※アースはありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09205786
2023-01-28
用途:
作業時の工具延長に
大門補修 様 (建設業・工事業)

以前から20メートルと30メートルタイプは使っていて、クルマ周辺の短い距離に使用しています。

対象商品:
09205795
2022-11-15
用途:
屋根がある場所での電動バイクの充電
株式会社福岡市民ホールサービス 様

コネクタ本体の内部が光るので通電が確認できます。ケーブルもソフトで取り回しもしやすいです。

対象商品:
09205795
2022-08-22
用途:
屋内作業
有限会社有路鉄工 様

通電ランプは数ヶ月で暗くなって光らなくなりました。2muの線としては被覆がかなり薄い。日常的に引き回す作業用としてはキャップを含め耐久性に不満足。

対象商品:
39470417
2022-02-03
用途:
工場内の電源の延長
日本化学産業株式会社 様

コンセントに通電灯が付いているので、活線の見分けが出来て便利。コードの耐久性もあって安心して使える。

対象商品:
09205795
2021-07-27
用途:
作業場の延長配線
清峰金属工業株式会社 様 (製造業)

コンセント部分が光ため、薄暗い作業場でも見つけやすい
3口それぞれにキャップがついており、コネクター内部が汚れにくい
ただし、キャップが外れ易く感じる

対象商品:
09205795
2018-08-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

希望のサイズ・カラーでした。価格面は、申し越しリーズナブルな価格を期待していました。製品はよかったです。

対象商品:
09205786
2017-09-29
用途:
工具の延長コード
豊中市立第十五中学校 様 (教育・研究機関)

通電ランプは便利。またフックつきなので収納に助かる。
キャップは外れやすいくて微妙な感じでした。

対象商品:
09205795
2021-01-22
用途:
工場内電源コンセット場所簡易増設での使用

10mと線の太さで値段などを他と比較して購入。
カラーバリエーションもあるので、線によって用途を分ける使い方も出来るが寒冷色など暗い色だと、そこまで室内が暗いわけではないが明るい色に近い方が今回、10m超える延長コードなので床など這わせても見やすいかなと思いイエローを購入。
防塵カバーも作業が研磨作業がメインとなるので助かります。しかし、あくまで防塵としてのカバーなのかそこまでシッカリしてるわけではなさそう。コードを繋いだ後はずっと繋げっぱなしになると思うので、特に問題にはならないと思いますが、キャップが多分、作業してたらいつか切れたりして外れ紛失しそう。(ただの延長コードになる

以上の点から改良としては
@明るく見やすい色(オレンジ・赤などの注意・警告を促す色ならもっと良い)
A防塵キャップが簡易的で耐久的など長期使用を考えると、トラッキング防止コンセントの様なカバー不要のモノ

コスパやその場限りならコノ仕様でも特に問題はありませんが、強いて言うならのレビューです。

モノや使用者によっては完全に差込が浅い状態で使用してしまう人もいるかも知れないので防塵といっても使用者がちゃんと正しい使用をしないと意味が無い。レビューに「防水キャップ」とコメントがあったので、コレは「防塵キャップ」なので間違った使い方をしてないか気になります。防塵であって耐水は無いと思いますので使用目的にあった使い方とモノを選び使いましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする