延長コード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39470401 品番 NX-203-Y
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。

マスタードイエロー 電線長さ(m)20.0 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 質量(kg)2.68 電線仕様-種別ソフトVCT 用途電気器具の延長電源として。 トラスコ品番370-3924 コンセント形状2P 15A 125V 特性防塵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470365
2024-03-13
用途:
野外作業に
建設業・工事業

今までは安いコードを使っていたが、少し良い物が欲しくて購入。大変満足しています。

対象商品:
39470365
2017-06-02
用途:
犬小屋等の清掃時。
クレイランド 様

シャッターの蓋が回転式で耐久性有りそう、全体的にしっかりとした造りです。吊元の輪がプラグ側にも有ればなお使い勝手が良いと思いますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする