コードリール(ブレーカ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470462 品番BJ3-101K
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)10 質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470462
2019-11-11
用途:
室内の清掃等
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様 (教育・研究機関)

電源コードの長さ10mは、適当と思います。
大きさも現在使っている用途において申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39470462
2015-07-20
用途:
分配
その他業種

コンパクトで、使い良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする