コードリール コンパクトタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470471 品番 NJ-101KE
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール
コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)10 質量(kg)2.02 仕様通電ランプ・接地端子付、2P・3P兼用プラグ:接地アダプター付 トラスコ品番370-3843 種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48835534
2023-10-02
用途:
バッテリー充電器を接続する為のスマートなコードリール
医療・福祉・介護関連業

我が家の駐車場は縦列駐車の為、前側車両にバッテリー充電器を接続する為には出入り口に設置してあるコンセントからコードを延長して接続する必要があり、これまで巻き取りコードが剥き出しのタイプを使用していましたが使用しない時には埃で汚れるので、こちらのシンプルな形状でコードが収納出来るタイプに変更しました。

対象商品:
48835534
2023-08-14
用途:
縦駐車場奥の車に充電器を接続するため
医療・福祉・介護関連業

これまで普通のリール状のものを使用していましたが、スマートでは無く、スタイリッシュなこちらに変更しました。質感は良いのですが色がなんとも、、、。モノトーン(白・グレー・黒)などのシックな色にすると高級感が増しオシャレなガレージにも似合うと思うのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
48835534
2019-07-14
用途:
工作用電気工具を使う時
その他業種

持ち運びやすく、手ごろなので、便利に使っています。

対象商品:
39470471
2019-01-04
用途:
商品の展示会での電源確保。
ワイズ エフ 様

見た目が良く、展示会での使用には、とても良いです。
造りもよく、大変満足しています。

対象商品:
48835534
2019-07-31
用途:
電源の確保

今まではリールなしのコードだけのものを使っていたが片付けに不便なので購入してみたコンパクトでよかったが中でコードが絡まっていて新品を使用するするとき引き出すの苦労した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする