延長コード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39470496 品番 SK-210-Y
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。

イエロー 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.00 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 質量(kg)1.57 用途電気器具の延長電源として。 トラスコ品番370-4394 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470487
2021-10-04
用途:
コードを延長したい時

コンセントを遠くまで延ばせるのでとても便利です。本当に。

対象商品:
39470487
2021-06-01
用途:
電動チェーンソーの延長コードとして
製造業

使いやすく、1400Wの大型電動チェーンソーにも対応、問題なし

対象商品:
39470505
2017-06-20
用途:
音響用ミキサーの現地用電源確保用ケーブル
サービス業

音響用電源の現地での確保用で、プラグをコンセントに刺した瞬間、プラグ内部のパイロットランプが点灯し、通電の確認が直ぐにできるので安心感があります。

2020-03-21
用途:
多目的時
サービス業

リードが硬い。パイロットランプ暗い。購入しハッキリ言って後悔してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39470505
2016-02-06
用途:
電動工具の電源コードを延長する

以前にモノタロウさんで購入した他社製品が、廃番になってしまったので
こちらを選択してみました。
 
お目当てのパイロットランプは暗く、室内でも手に取って覗き込まないと
点灯しているのか判りません。
 
さらに、コードの柔らかさは夏場でも優れず、伸ばした時の巻きグセは
強く残ります。
床から浮き上がったままの状態になるので、とても足で引っ掛けやすいです。

7人が参考にしています
対象商品:
39470496
2017-12-25
用途:
電動工具等
農・林・水産業

電線太さは2スケで安心感があるが、コードが固く巻き癖が直りにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
39470496
2016-12-04
用途:
防災会の備品。
その他業種

防災会の備品として購入しました。柔らかいコードで黄色コード色が良く目立ちます。

対象商品:
39470514
2016-11-20
用途:
高圧洗浄器の電源用に
サービス業

今まで使用していた物がちょっと短いので、買い替えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする