ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
アッパーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39470532
品番
PS20
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
極太ケーブル3.5mm
2
仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
ソフトVCT
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
20
質量(kg)
6
用途
土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
トラスコ品番
370-4017
電線太さ(mm
2
)
3.5