空リール

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470584 品番 S-1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。

収納量
外径Φ10/45m
制限質量4.0kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×181×324 質量(kg)2.2 トラスコ品番370-4271
注意
※空リールは巻き取り専用です。電源やエアー源などへの接続はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:639
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470557
2024-05-03
用途:
電気コードの巻き取り
卸売・小売業

長ーい電気コードをダンボールに巻いて使用していましたが、使うたびに巻き取るのが大変でこのリールを購入しました。
サイズも少し小さめでちょうど良く、すっきりおさまって大満足です。

対象商品:
39470557
2022-11-04
用途:
接地抵抗測定の配線用リール
西岡電気設備管理事務所 様

測定用コードが、絡まなくスムーズに作業すすみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39470557
2021-11-30
用途:
30mのランケーブルの巻き
ケアハイツ虹 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより小型で、LANケーブル巻き取り用に購入。
大きさも丁度よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39470557
2022-09-12
用途:
電線を巻く為
農・林・水産業

見た目より、小さかったです。サイズを確認して購入した方か、いいです。

対象商品:
39470557
2021-06-08
用途:
ロープを巻くため
岐阜県ゲートボール連盟 様 (その他業種)

少し予想より小さかったので
一回り大きいのを購入した

対象商品:
39470557
2019-10-02
用途:
小道具
製造業

持ちやすく、紐の巻きつけもスムーズでしたが、
紐を繰り出すとき、空回りして紐が飛び出してしまうので、ガードつきだともっと良いと思いました

対象商品:
39470557
2019-09-05
用途:
臨時対応の長めのLan cableのの巻取り
蝶理GLEX株式会社 様 (卸売・小売業)

適度な大きさ、軽さ、スタイリッシュなデザイン・明るい色がよい。
ケーブルをリール側に固定する部分に多様なケーブル(例えばLANの端子がついたものも対応できるとか)もう少し自由度があるとより良いと思う。

対象商品:
39470584
2017-11-22
用途:
SPコード巻いています。
シンワ テクノ 様

SPコード巻いています。30Mありますので。少し余裕がありますが、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする