SP-1 空リール ハタヤリミテッド 39470593

空リール

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
収納量外径Φ10/142m<br />制限質量20.0kg
外径Φ10/142m<br>制限質量20.0kg
外径Φ10/101m<br>制限質量5.0kg
外径Φ10/12m<br>制限質量1.6kg
外径Φ10/84m<br>制限質量8.0kg
外径Φ10/60m<br>制限質量5.0kg
外径Φ10/45m<br>制限質量4.0kg
内容量1台注文コード39470593品番SP-1
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。

収納量
外径Φ10/142m
制限質量20.0kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×297×506質量(kg)7.8トラスコ品番370-4416
注意
※空リールは巻き取り専用です。電源やエアー源などへの接続はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470557
2024-05-03
用途: 電気コードの巻き取り
卸売・小売業

長ーい電気コードをダンボールに巻いて使用していましたが、使うたびに巻き取るのが大変でこのリールを購入しました。
サイズも少し小さめでちょうど良く、すっきりおさまって大満足です。

対象商品 : 39470557
2022-11-04
用途: 接地抵抗測定の配線用リール
西岡電気設備管理事務所

測定用コードが、絡まなくスムーズに作業すすみます。

1が参考にしています
対象商品 : 39470557
2021-11-30
用途: 30mのランケーブルの巻き
ケアハイツ虹医療・福祉・介護関連業

思ったより小型で、LANケーブル巻き取り用に購入。
大きさも丁度よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39470557
2022-09-12
用途: 電線を巻く為
農・林・水産業

見た目より、小さかったです。サイズを確認して購入した方か、いいです。

対象商品 : 39470557
2021-06-08
用途: ロープを巻くため
岐阜県ゲートボール連盟その他業種

少し予想より小さかったので
一回り大きいのを購入した

対象商品 : 39470557
2019-10-02
用途: 小道具
製造業

持ちやすく、紐の巻きつけもスムーズでしたが、
紐を繰り出すとき、空回りして紐が飛び出してしまうので、ガードつきだともっと良いと思いました

対象商品 : 39470557
2019-09-05
用途: 臨時対応の長めのLan cableのの巻取り
蝶理GLEX株式会社卸売・小売業

適度な大きさ、軽さ、スタイリッシュなデザイン・明るい色がよい。
ケーブルをリール側に固定する部分に多様なケーブル(例えばLANの端子がついたものも対応できるとか)もう少し自由度があるとより良いと思う。

対象商品 : 39470584
2017-11-22
用途: SPコード巻いています。
シンワ テクノ

SPコード巻いています。30Mありますので。少し余裕がありますが、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする