KS30 コンセットリール ハタヤリミテッド 39470602 KS30 コンセットリール ハタヤリミテッド 39470602 KS30 コンセットリール ハタヤリミテッド 39470602 KS30 コンセットリール ハタヤリミテッド 39470602

コンセットリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470602 品番 KS30
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)30 質量(kg)6.7 用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 トラスコ品番370-3606 電線太さ(mm2)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする