ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コンセットリール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39470611
品番
KS30K
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.5
用途
建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。
トラスコ品番
370-3614
電線太さ(mm
2
)
2.0