ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470627
品番
SBE30KC
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
仕様
ブレーカー付
防雨型コンセントキャップ
電線長さ(m)
30
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
トラスコ品番
370-4297
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2.0