曜日別特売
PT-20 シンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470697

PT-20 シンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470697
PT-20 シンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470697

シンタイガーリール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電線長さ(m)20電線太さ(mm2)3.5注文コード39470697品番PT-20
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。

コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)10電線長さ(m)20電線仕様-芯数2電線仕様-種別VCT質量(kg)6トラスコ品番370-4033電線太さ(mm2)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005527
2021-06-01
用途: 通常の電気工具用電源にに使ってます。
株式会社石黒エンタープライズサービス業

通常の電気工具用電源にに使ってます。問題なしです。良いよ!

対象商品 : 10005527
2018-07-20
用途: プールでの電源に使用
その他業種

差し込みが三相ソケットですが、アースがねじると引っ込むタイプで応用ができるので大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする