スーパーサンデーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470724 品番SGV-30
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。

電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2.0 定格電流(A)5 コンセント個数4 温度センサー ランプ通電ランプ:○ 質量(kg)6.6 用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。 トラスコ品番370-4319 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする