ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーレインボーリール(防雨型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470907
品番
GX501K
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
仕様
電線溶解防止機能
防雨型コンセントキャップ
漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度
アース付
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
50
質量(kg)
11.3
用途
看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
トラスコ品番
370-3398
電線太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付