ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
業務用戦力リール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470934
品番
GM30K
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.5
トラスコ品番
370-3347
種別
漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)
電線太さ(mm
2
)
2.0