ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470952
品番
AP302ML
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
仕様
逆配線仕様(コンセント1個のみ)
アース付
コンセント形状
3P 20A 250V(アース付)
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトンVCT
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
30
質量(kg)
10.6
トラスコ品番
370-2723
電線太さ(mm
2
)
2.0
特性
アース付