大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470961 品番 MSS-231KV
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。

コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V(アース付) 定格電流(A)6 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数3.5 電線仕様-種別VCT 質量(kg)9.3 用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。 トラスコ品番370-3835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470961
2018-01-23
用途:
アンカーの打ち込み時の穴あけ作業
建設業・工事業

商品は、埋設物の感度調整が出来るので感心しています。
この商品を購入する前にメタルセンサーMB−5と遮断電流値可変設定形ELB BOXと見分けがつかず購入してしまい無駄な経費をかけたので外見だけで間違えて購入する事のない説明があると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする