ショートタップ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39470977 品番 FX-005G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
電線長さ(m)0.5 コンセント形状2P 15A 125V グリーン 電線仕様-種別ソフトVCT トラスコ品番370-3207 質量(kg)0.51 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470995
2018-06-15
用途:
ランプの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

別に透明でなくても良い、三口とも使用したので用は無いが蓋があって良い。

対象商品:
39471004
2018-05-30
用途:
コンセントの増設。
合同会社ISLANDER 様 (サービス業)

普通に使いやすいです。また必要に応じて購入したいです。

対象商品:
39470995
2016-08-18
用途:
屋外延長コード分岐用
東武緑地株式会社 様 (サービス業)

ハタヤブランドを信じて購入。
屋外にて雨天時にも使用していますが、今のところトラブルはありません。

対象商品:
39470977
2013-12-01
用途:
屋外のクリスマスイルミネーション
株式会社ほっとハウス 様

まだ使い始めの為、特に気づいた事はないが、今のところ屋外で雨天の際にも問題なく使えているので大丈夫だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする