※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

延長コード(防雨型・3個口)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39471083 品番 FX-203K-B
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。

グレーブルー 電線長さ(m)20.0 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 質量(kg)2.75 用途電気器具の延長電源として。 トラスコ品番370-3304 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471083
2022-06-21
用途:
停電災害時などに使用する事を想定して購入

[FX-203K-B 20m アース付・防雨型]
停電災害時などに車(ハイブリット)のアクセサリーコンセント(AC100V・1500W)から電源を取るために購入しました。 アース付きにしたのはその必要性が生じた時のためです。
しかもこの製品のアース端子は納める(引っ込める)事が可能なので使い勝手がいいと思います。

対象商品:
39471056
2022-04-02
用途:
室外の配線

防雨型で、室外で使用するには安心できます。自宅周りのライトアップや電気器具使用にはとても使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする