ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
逆接地アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39471092
品番
E-3KW(B)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2芯のプラグを接地付にします。
種別
防雨型逆接地アダプター(アースクリップ付)
定格
15A・125V
使用場所
屋内
質量(g)
70
用途
2心のプラグを接地付に。
トラスコ品番
370-3053
質量(kg)
0.07
特性
防雨、アース付