ER410M アースリール 中発販売 39471153 ER410M アースリール 中発販売 39471153

アースリール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39471153 品番 ER410M
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。

電線長さ(m)10 特性アース付 質量(kg)1.5 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 電線太さ(mm2)0.75 巻取形式手動巻き 用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 トラスコ品番375-4171 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471153
2018-06-01
用途:
専用車両用
運輸・通信業

常に外気にさらされた環境で毎日使用するために経年変化が激しく
丁度交換時期にあり即納対応で助かりました。

対象商品:
39471153
2018-05-17
用途:
タンクローリーアース
運輸・通信業

車両には欠かせない機材でもあるので
即納対応で大変助かります

対象商品:
39471171
2017-05-23
用途:
ローリー車 アース

吊下げで使用したが クリップのガイドが移動できずクリップが垂れ下がる形でしか使用できない クリップ根元の銀色のガイドが移動できれば
右でも左でも使用可能かと思う (強度の関係などあるので技術的にもあると思う) ただコストパフォーマンスは群を抜いてあり、製品としては
大変満足

対象商品:
39471153
2014-06-16
用途:
危険物倉庫のアース

誰でも非常に簡単にアースができ、便利な品物だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする