中発販売
中発販売の コードリール/延長コード
中発販売の コードリール
アースリール(自動巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39471187
品番
ER310
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
特性
アース付
用途
静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
仕様
据置取付タイプ
トラスコ品番
375-4154
質量(kg)
3.5
芯数(C)
1(ワイヤー)
定格電流(A)
50(アースクリップ)
板厚(mm)
4.5(取付ブラケット)
電線長さ(m)
10
ワイヤー
仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)
巻取形式
自動巻き