※使用例

ER310C アースリール(自動巻) 中発販売 39471196 ER310C アースリール(自動巻) 中発販売 39471196 ER310C アースリール(自動巻) 中発販売 39471196

アースリール(自動巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39471196 品番 ER310C
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。

特性アース付 用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。 仕様吊下取付タイプ トラスコ品番375-4162 質量(kg)3.5 芯数(C)1(ワイヤー) 定格電流(A)50(アースクリップ) 板厚(mm)4.5(取付ブラケット) 電線長さ(m)10 ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当) 巻取形式自動巻き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:638

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする