日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
クロスショートタップ(ランプ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39471354
品番
LT210
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
電線長さ(m)
10.0
定格
15A125V1500W
コンセント形状
2P 15A 125V
色
イエロー
電線仕様-種別
SVCT
用途
暗所での作業に。
トラスコ品番
368-6337
質量(kg)
1.6
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2.00
電線仕様-芯数
2