日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
十字トリプル延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39471381
品番
MRS10Y
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
電線長さ(m)
10
コンセント形状
2P 15A 125V
色
イエロー
電線仕様-種別
SVCT
用途
軽作業に。
トラスコ品番
368-6388
質量(kg)
1.2
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2