アサダ
アサダの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アサダの セーバーソーブレード
セーバーソーのこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
39471546
品番
61360
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
山数
18山
長さ(mm)
150
切断能力(mm)パイプ
〜50A
用途
鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
トラスコ品番
274-8363
適合機種
レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質
バイメタル
質量(g)
190
アズワン品番
65-2353-23