ジグソーブレード金工用

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 有効長(mm)67 注文コード39471591 品番T-121BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は有効長・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
最速の切断スピードと耐久性を両立

全長(mm)92 有効長(mm)67 用途金工用 トラスコ品番378-6820 材質バイメタル 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)軟鋼板2.5〜6 切断能力(mm)パイプ- 主要切断材料ステンレス1〜3mm 軟鋼板1〜3mm 1インチ当たり山数13 質量(g/パック)31 切断能力(mm)ステンレス2〜3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39471591 T-121BF 03896710 2608655109 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 1シート(3本) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68079207
2023-10-11
用途:
寸切りボルト・金属板の切断
製造業

丸ノコだとキックバックを起こしたことがあるので、ジグソーを使おうと思い、購入しました。安心して切れています。

対象商品:
06661803
2023-06-14
用途:
金属板切断、

カタログから、判断して、決め、使用、何でも切れる、使い回しして、よく、働いて、くれました、使用限界越えて、鋼歯折れましたが、優れものです。

対象商品:
68079304
2023-03-16
用途:
t鉄板カット
政木農園 様 (農・林・水産業)

さすがにメ−カ−品は切れ味長持ち最高です、9mm鉄板カットに使用。

対象商品:
68079322
2022-12-04
用途:
機械のメンテナンス

価格は少し高いですが、作業時、やっぱりボッシュは良い。

対象商品:
06661767
2021-12-25
用途:
溶接部の切断
農・林・水産業

台車の改造時に溶接部を切断するため最初は、一般的な金工用を使用したところ厚さ6o鉄骨が20o程度切断して刃がダメに成りました。このブレードを使ったところ、溶接で硬化した部分も簡単に切断出来て助かりました。

対象商品:
39471591
2021-12-09
用途:
機器取付の際の鉄板加工
有限会社エーアンドエスプランニング 様

鉄板をまるで紙を切るようにハイスピードで加工できる。

対象商品:
68079252
2021-05-20
用途:
自作部品の作成

12mmアルミ板を切断しました。ベニヤ板のジグソーを逆さまに取付て糸鋸盤にして作業をしました。アルミ板を手で押し当てるといい感じで確実に切れますが、切る材が小さくになるにつれて抑えるのが辛くなりました。刃こぼれも全くなく切れ味も落ちません。木材も綺麗に切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
06661742
2020-03-11
用途:
機器メンテナンス

焼けが少なく良い刃なのでいつも使用しています。
おすすめ品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする