THS250185P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471677

 

THS250185P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471677
THS250185P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471677
THS250185P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471677

ハンドソー替刃(ハイス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
山数18
内容量1パック(5本)注文コード39471677品番THS250185P
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263山数18トラスコ品番389-5220適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39471695
2021-05-24
用途: 切断など
建設業・工事業

手動で薄物など切断する時に使用していますが問題無く使用できるので重宝しています。
また店舗に買いに行かなくてもモノタロウさんなら翌日には届くので助かります。

対象商品 : 39471677
2019-02-28
用途: 硬い貝や牙もの
製造業

歯の食いつきが良く、とても切り心地の良い歯で、とても使いやすいと思います。

対象商品 : 39471686
2016-08-31
用途: 治具作り
その他業種

HCで売っている物に比べ、切れ味がいいと思う。

対象商品 : 39471686
2016-09-29
用途: 切断作業

非常に使いやすくよく切れるとおもいます。また購入したいです。

対象商品 : 39471695
2016-03-09
用途: 主にアルミパイプのカッとに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

良いですよ。

対象商品 : 39471686
2014-10-15
用途: 自動車整備

値段もお手頃。品質も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
3が参考にしています
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする