THS250325P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471695 THS250325P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471695 THS250325P ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCO 39471695

ハンドソー替刃(ハイス)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 39471695 品番 THS250325P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)263 山数32 用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 トラスコ品番389-5246 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471695
2021-05-24
用途:
切断など
建設業・工事業

手動で薄物など切断する時に使用していますが問題無く使用できるので重宝しています。
また店舗に買いに行かなくてもモノタロウさんなら翌日には届くので助かります。

対象商品:
39471677
2019-02-28
用途:
硬い貝や牙もの
製造業

歯の食いつきが良く、とても切り心地の良い歯で、とても使いやすいと思います。

対象商品:
39471686
2016-08-31
用途:
治具作り
その他業種

HCで売っている物に比べ、切れ味がいいと思う。

対象商品:
39471686
2016-09-29
用途:
切断作業

非常に使いやすくよく切れるとおもいます。また購入したいです。

対象商品:
39471695
2016-03-09
用途:
主にアルミパイプのカッとに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

良いですよ。

対象商品:
39471686
2014-10-15
用途:
自動車整備

値段もお手頃。品質も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
3人が参考にしています
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする