曜日別特売
GA-190E グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ 39471844

グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)190
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)2
歯数60
内容量1枚注文コード39471844品番GA-190E
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適

用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材外径(Φmm)190歯数60穴径(Φmm)20刃厚(mm)2仕様超硬チップ適合機種集じん・防じんマルノコ、低速型チップソー切断機、卓上スライドマルノコ(BS-180)本体厚さ(mm)1.6適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3刃型記号BC最高回転速度(min-1)5500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08704071
2021-11-14
用途: 切断作業

何の問題もありません。また、切れなくなったら購入します。

対象商品 : 08704071
2017-03-24
用途: 切断

アルミ丸棒の切断をしましたが、バリがでて思っていたほど、きれいに切断できず残念でした。

対象商品 : 39471923
2017-09-16
用途: 工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 08704087
2015-04-23
用途: 切断作業

モトユキのグローバルソーを使用した切断機なので購入しました。在庫切れだったので多少困りましたが、再研磨のグローバルソーがあったので新品がくるまでなんとかなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする