モトユキ
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
190
125
165
刃厚(mm)
1.8
1.6
1.8
刃数
64
46
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472203
品番
PT-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途
塩ビ・プラスチック用。
外径(Φmm)
190
刃数
64
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
塩ビ・プラスチック
トラスコ品番
379-3397
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切断能力(mm)鉄鋼
-
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39472203
PT-190
46759081
ARB-190
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ
1枚
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)